Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Racletă AMPCO METAL S-31 fără mâner 4 x 1 1/2 fără scântei | AD9GFL 4RPU1

AMPCO METAL S-31 Racletă fără mâner 4 x 1 1/2 fără scântei

În stoc
Element: AD9GFL Model: S-31Crucea Ref: 4RPU1
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
€198.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScreper
CuloriBronz
AmenajăriMâner din fibră de sticlă vândut separat
Lungime7"
MaterialBronz aluminiu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205517500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiTip lamăLățimea lameiCuloriLungimeLungime totalăLăţimePreț
AMPCO METAL S-10AG Racletă de punte 7/8 inch lățime bronz | AD6MFM 46C020 S-10AG4.5 "Flexibil3.5 "Maro-8.375 "-€81.20
Racletă AMPCO METAL S-20 fără mâner 3 x 2 1/2 fără scântei | AD9GFF 4RPT5 S-20---Bronz9"-3"€144.52
Racletă AMPCO METAL S-21 fără mâner 4 x 2 1/2 fără scântei | AD9GFG 4RPT6 S-21---Bronz9"-4"€224.68
AMPCO METAL S-22 Racletă fără mâner 5 x 2 1/2 fără scântei | AD9GFH 4RPT7 S-22---Bronz9"-5"€208.81
Racleta AMPCO METAL S-23 fara maner 6 x 2 1/4 fara scântei | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Bronz8.5 "-6"€213.23
Racletă AMPCO METAL S-30 fără mâner 3 x 1 1/2 fără scântei | AD9GFK 4RPT9 S-30---Bronz7"-3"€154.00
Racletă AMPCO METAL S-32 fără mâner 5 x 1 1/4 fără scântei | AD9GFM 4RPU2 S-32---Bronz7"-5"€213.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL S-31 Racletă fără mâner 4 x 1 1/2 fără scântei
€198.75 /unitate