Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL SS-3/4D33MM Priză 3/4 inch Drive 33mm 6 puncte Standard | AD9GDB 4RPH7

AMPCO METAL SS-3/4D33MM Priză 3/4 inch Drive 33mm 6 puncte standard

În stoc
Articol: AD9GDB Model: SS-3 / 4D33MMCrucea Ref: 4RPH7
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
€313.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.875 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea33mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4815
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL SS-3/4D30MM Priză 3/4 inch Drive 30mm 6 puncte standard | AD9GDA 4RPH6 SS-3 / 4D30MM1.875 "30mm€291.15
AMPCO METAL SS-3/4D34MM Priză 3/4 inch Drive 34mm 6 puncte Standard | AD9GDC 4RPH8 SS-3 / 4D34MM1.875 "34mm€343.89
AMPCO METAL SS-3/4D35MM Priză 3/4 inch Drive 35mm 6 puncte Standard | AD9GDD 4RPH9 SS-3 / 4D35MM1.875 "35mm€323.99
AMPCO METAL SS-3/4D36MM Priză 3/4 inch Drive 36 mm 6 puncte standard | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36MM1.875 "36mm€346.24
AMPCO METAL SS-3/4D37MM Priză 3/4 inch Drive 37mm 6 puncte Standard | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37MM2"37mm€339.42
AMPCO METAL SS-3/4D38MM Priză 3/4 inch Drive 38mm 6 puncte Standard | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38MM2"38mm€349.54
AMPCO METAL SS-3/4D41MM Priză 3/4 inch Drive 41 mm 6 puncte standard | AD9GDH 4RPJ4 SS-3 / 4D41MM2"41mm€362.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL SS-3/4D33MM Priză 3/4 inch Drive 33mm 6 puncte standard
€313.15 /unitate