Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL SS-3/8D3/4 Priză 3/8 inch Drive 3/4 inch 6 puncte Standard | AD9GFZ 4RPV4

AMPCO METAL SS-3/8D3/4 Priză 3/8 inch Drive 3/4 inch 6 puncte Standard

În stoc
Articol: AD9GFZ Model: SS-3 / 8D3 / 4Crucea Ref: 4RPV4
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
€159.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.187 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 Priză 3/8 inch Drive 1/4 inch 6 puncte Standard | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "€122.78
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 Priză 3/8 inch Drive 5/16 inch 6 puncte Standard | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "€122.79
AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Priză 3/8 inch Drive 3/8 inch 6 puncte Standard | AD9GFT 4RPU7 SS-3 / 8D3 / 813 / 16 "3 / 8 "€116.28
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 Priză 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 puncte Standard | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "€131.87
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 Priză 3/8 inch Drive 1/2 inch 6 puncte Standard | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "€123.30
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 Priză 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 puncte Standard | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "€121.77
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 Priză 3/8 inch Drive 5/8 inch 6 puncte Standard | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "€155.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D3/4 Priză 3/8 inch Drive 3/4 inch 6 puncte Standard
€159.87 /unitate