Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WP-5-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime 8 inchi | AD9GBQ 4RPA9

AMPCO METAL WP-5-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime de 8 inchi

În stoc
Element: AD9GBQ Model: WP-5-STCrucea Ref: 4RPA9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€190.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă cu cârlig
Capacitate1-1 / 4 până la 3 "
finalizareaNatural
Adâncimea cârligului1 / 8 "
Grosimea cârligului11 / 32 "
Lungime8"
MaterialBronz aluminiu
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungime totalăPreț
AMPCO METAL WP-7-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime 12 inchi | AD7BFK 4DC29 WP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "€235.01
AMPCO METAL WP-6-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime 11 inchi | AD9GBR 4RPC1 WP-6-ST2 la 4-3 / 4 "11 "11 "€212.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WP-5-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime de 8 inchi
€190.66 /unitate