Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WP-7-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime 12 inchi | AD7BFK 4DC29

AMPCO METAL WP-7-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime de 12 inchi

În stoc
Articol: AD7BFK Model: WP-7-STCrucea Ref: 4DC29
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
€235.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă cu cârlig
Capacitate4-1/2 to 6-3/8"
finalizareaNatural
Adâncimea cârligului1 / 8 "
Grosimea cârligului11 / 32 "
Lungime12 "
MaterialBronz aluminiu
Lungime totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungime totalăPreț
AMPCO METAL WP-5-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime 8 inchi | AD9GBQ 4RPA9 WP-5-ST1-1 / 4 până la 3 "8"8"€190.66
AMPCO METAL WP-6-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime 11 inchi | AD9GBR 4RPC1 WP-6-ST2 la 4-3 / 4 "11 "11 "€212.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WP-7-ST Cheie ajustabilă cu cârlig, lungime de 12 inchi
€235.01 /unitate