Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPROBE BT-120 Căutare întrerupător, 90 până la 120 VCA, BT-120, Tracer circuit, 120 V | CN8KQB 6NZF8

AMPROBE BT-120 Circuit Breaker Finder, 90 to 120VAC, BT-120, Circuit Tracer, 120V

În stoc
Articol: CN8KQB Model: BT-120Crucea Ref: 6NZF8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€99.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăutare întreruptoare de circuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
AMPROBE AT-6010 Wire Tracer, 0 până la 600VAC/DC, Carcasă de transport/cabele, AT-6010, Circuit Tracers, AT-6010 | CN8KPZ 55AX71 AT-6010De transport€1,356.45
AMPROBE AT-6020 Wire Tracer, 0 până la 600VAC/DC, Carcasă de transport/cabele, AT-6020, Circuit Tracers, AT-6020 | CN8KQA 460J49 AT-6020De transport€2,334.13
Kit de urmărire a circuitelor AMPROBE BT-250, 90 până la 250 VCA, carcasă de transport, BT-250, Căutători de întrerupătoare | CN8KQC 12U593 BT-250Kit de urmărire a circuitului€342.66
AMPROBE AT-6030 Wire Tracer, 0 până la 600VAC/DC, Carcasă de transport/cabluri, Transmițător cu clemă, AT-6030, Sunet | CN8KRF 460J50 AT-6030Clemă€3,234.68
AMPROBE AT-8030 Wire Tracer, 0 până la 600VAC/DC, Transmițător cu clemă, AT-8030, Circuit Tracers, AT-8030 | CN8KRG 56LK31 AT-8030Clemă€4,202.31
AMPROBE AT-8020 Wire Tracer, 0 până la 600VAC/DC, AT-8020, Circuit Tracers, AT-8020, AT-8020 | CN8KUH 56LK32 AT-8020Fire de sârmă€3,150.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPROBE BT-120 Circuit Breaker Finder, 90 to 120VAC, BT-120, Circuit Tracer, 120V
€99.75 /unitate