Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snec de nisip AMS 300.44, 1-3/4 inch dia. | AD8HZH 4KKL8

AMS 300.44 Snec de nisip, 1-3/4 inch dia.

În stoc
Element: AD8HZH Model: 300.44Ref încrucișat: 4KKL8
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
€480.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul ConnectorConectare rapidă
Diametru1 3 / 4 "
MaterialCauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil
TipNisip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
Snec de nisip AMS 300.36, 7 inch Dia. | AD8HYZ 4KKJ9 300.367"18 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€726.61
Snec de nisip AMS 300.37, 6 inch Dia. | AD8HZA 4KKL1 300.376"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€688.55
Snec de nisip AMS 300.38, 5 inch Dia. | AD8HZB 4KKL2 300.385"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€512.10
Snec de nisip AMS 300.39, 4 inch dia. | AD8HZC 4KKL3 300.394"16.5 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€463.65
Snec de nisip AMS 300.40, 3-1/4 inch dia. | AD8HZD 4KKL4 300.403 1 / 4 "15 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€461.80
Snec de nisip AMS 300.41, 2-3/4 inch dia. | AD8HZE 4KKL5 300.412 3 / 4 "14 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€465.34
Snec de nisip AMS 300.42, 2-1/4 inch dia. | AD8HZF 4KKL6 300.422 1 / 4 "12 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€460.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 300.44 Snec de nisip, 1-3/4 inch dia.
€480.93 /unitate