Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snec de nisip AMS 300.42, 2-1/4 inch dia. | AD8HZF 4KKL6

AMS 300.42 Snec de nisip, 2-1/4 inch dia.

În stoc
Element: AD8HZF Model: 300.42Ref încrucișat: 4KKL6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€460.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul ConnectorConectare rapidă
Diametru2 1 / 4 "
Lungime12 "
MaterialCauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil
TipNisip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
Snec de nisip AMS 300.36, 7 inch Dia. | AD8HYZ 4KKJ9 300.367"18 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€726.61
Snec de nisip AMS 300.37, 6 inch Dia. | AD8HZA 4KKL1 300.376"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€688.55
Snec de nisip AMS 300.38, 5 inch Dia. | AD8HZB 4KKL2 300.385"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€512.10
Snec de nisip AMS 300.39, 4 inch dia. | AD8HZC 4KKL3 300.394"16.5 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€463.65
Snec de nisip AMS 300.40, 3-1/4 inch dia. | AD8HZD 4KKL4 300.403 1 / 4 "15 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€461.80
Snec de nisip AMS 300.41, 2-3/4 inch dia. | AD8HZE 4KKL5 300.412 3 / 4 "14 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€465.34
Snec de nisip AMS 300.43, 2 inchi dia. | AD8HZG 4KKL7 300.432"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€474.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 300.42 Snec de nisip, 2-1/4 inch dia.
€460.18 /unitate