Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snec de noroi AMS 350.19, 2-3/4 inch dia. | AD8HWM 4KKC6

AMS 350.19 Snec de noroi, 2-3/4 inch Dia.

În stoc
Element: AD8HWM Model: 350.19Ref încrucișat: 4KKC6
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
€415.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul ConnectorSerie de semnături
Diametru2 3 / 4 "
MaterialCauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil
TipNoroi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9855
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
AMS 350.17 Snec de noroi, 4 inch dia. | AD8HWK 4KKC4 350.174"€463.64
AMS 350.18 Snec de noroi, 3-1/4 inch dia. | AD8HWL 4KKC5 350.183 1 / 4 "€412.07
Snec de noroi AMS 350.20, 2-1/4 inch dia. | AD8HWN 4KKC7 350.202 1 / 4 "€418.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 350.19 Snec de noroi, 2-3/4 inch Dia.
€415.61 /unitate