Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 355.11 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime | AD8JEY 4KLK8

AMS 355.11 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime

În stoc
Element: AD8JEY Model: 355.11Ref încrucișat: 4KLK8
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
€1,052.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSampler de bază cu vârf Auger
Tipul ConnectorSerie de semnături
Diametru1 3 / 8 "
Lungime6"
MaterialOtel carbon
TipSolul despicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesorii: 351.54, 403.602, 403.758

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
AMS 355.23 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JET 4KLK3 355.232 1 / 2 "12 "€1,190.00
AMS 355.13 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 6 inci lungime | AD8JEU 4KLK4 355.132 1 / 2 "6"€1,133.24
AMS 355.22 Vârf melc pentru eșantionare cu miez divizat, 2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JEV 4KLK5 355.222"12 "€1,129.58
AMS 355.12 Vârf de șnec pentru eșantionare cu miez divizat, 2 inchi dia., 6 inch lungime | AD8JEW 4KLK6 355.122"6"€1,073.10
AMS 355.21 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime | AD8JEX 4KLK7 355.211 3 / 8 "12 "€1,167.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 355.11 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime
€1,052.69 /unitate