Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 355.21 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime | AD8JEX 4KLK7

AMS 355.21 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime

În stoc
Element: AD8JEX Model: 355.21Ref încrucișat: 4KLK7
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
€1,167.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSampler de bază cu vârf Auger
Tipul ConnectorSerie de semnături
Diametru1 3 / 8 "
Lungime12 "
MaterialOtel carbon
TipSolul despicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
AMS 355.23 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JET 4KLK3 355.232 1 / 2 "12 "€1,190.00
AMS 355.13 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 6 inci lungime | AD8JEU 4KLK4 355.132 1 / 2 "6"€1,133.24
AMS 355.22 Vârf melc pentru eșantionare cu miez divizat, 2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JEV 4KLK5 355.222"12 "€1,129.58
AMS 355.12 Vârf de șnec pentru eșantionare cu miez divizat, 2 inchi dia., 6 inch lungime | AD8JEW 4KLK6 355.122"6"€1,073.10
AMS 355.11 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime | AD8JEY 4KLK8 355.111 3 / 8 "6"€1,052.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 355.21 Vârf melc pentru prelevare de probe cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime
€1,167.99 /unitate