AMS 404.05 Eșantionare de miez de sol, 2 inch dia., 6 inch lungime, 5/8 inch filet | AD8JDA 4KLE9

AMS 404.05 Prelevator de miez de sol, 2 inch dia., 6 inch lungime, 5/8 inch filet

În stoc
Element: AD8JDA Model: 404.05Crucea Ref: 4KLE9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€827.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEșantionator de miez de sol
Tipul Connector5/8 "Fir
Diametru2"
MaterialOtel carbon
Mărimea2 "x 6"
Tip2 "x 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.255
Înălțimea navei (cm)70.87
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Detalii produs:

Prelevatorul de probe de miez de sol AMS 404.05 permite utilizatorilor să colecteze probe de miez de sol relativ nederanjate din foraje pre-foraj sau din subsol.

Caracteristici:

  • Acest prelevator de miez de sol AMS are o construcție din oțel carbon pentru duritate sporită și rezistență la șocuri.
  • Include un ciocan de glisare, 2 capace din plastic, o căptușeală din plastic și pahare pentru miez și un capac.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un miez de sol?

A. Un miez de sol este o vedere verticală a tot ce se află sub suprafața pământului, conținut într-un tub lung și transparent.

Î. Care sunt beneficiile prelevării unei probe de miez de sol?

A. Evaluarea precisă ajută la o utilizare mai eficientă a îngrășămintelor, la reducerea degradării mediului și la reducerea costurilor.

Variante de produs

ProdusModelDiametruMaterialMărimeaTipPreț
AMS 404.39 Prelevator de miez de sol, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, 5/8 inch filet | AD8JCV 4KLE4 404.391 1 / 2 "Otel carbon1-1 / 2 "x 6"1-1 / 2 "x 6"€873.54
AMS 403.97 Sampler pentru miez de sol, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, 5/8 inch filet | AD8JCW 4KLE5 403.971 1 / 2 "Otel carbon1 1/2 "x 12"1-1 / 2 "x 12"€1,004.91
AMS 404.02 Eșantionare de miez de sol, 2 inch dia., 2 inch lungime, 5/8 inch dimensiune filet | AD8JCX 4KLE6 404.022"Otel carbon2 "x 2"2 "x 2"€732.33
AMS 404.03 Sampler pentru miez de sol, 2 inchi dia., 3 inch lungime, 5/8 inch dimensiune filet | AD8JCY 4KLE7 404.032"Otel carbon2 "x 3"2 "x 3"€768.46
AMS 404.04 Eșantionare de miez de sol, 2 inch dia., 4 inch lungime, 5/8 inch filet | AD8JCZ 4KLE8 404.042"Otel carbon2 "x 4"2 "x 4"€811.14
AMS 404.50 0 Eșantionare de miez de sol, 2 inch dia., 12 inch lungime, 5/8 inch filet | AD8JDB 4KLF1 404.502"Otel carbon2 "x 12"2 "x 12"€995.06
AMS 404.44 Prelevator de miez de sol, 2-1/2 inch dia., 6 inch lungime, 5/8 inch filet | AD8JDC 4KLF2 404.442 1 / 2 "Otel carbon2 1/2 "x 6"2-1 / 2 "x 6"€988.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 404.05 Prelevator de miez de sol, 2 inch dia., 6 inch lungime, 5/8 inch filet
€827.59 /unitate