Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 404.85 Capac de capăt, 2-1/2 inch dia., plastic, pachet de 50 | AB7XLB 24K487

AMS 404.85 Capac de capăt, 2-1/2 inch dia., plastic, pachet de 50

În stoc
Element: AB7XLB Model: 404.85Crucea Ref: 24K487
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
€30.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
Diametru2 1 / 2 "
Lungime1"
MaterialPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruPkg. Cant.Preț
AMS 425.22 Capac de capăt, 3/4 inch dia., plastic, pachet de 50 | AB7XKW 24K482 425.223 / 4 "50€15.45
AMS 425.18 Capac de capăt, 1 inch dia., plastic, pachet de 50 | AB7XKX 24K483 425.181"50€19.66
AMS 418.11 Capac de capăt, 1-3/8 inch dia., plastic, pachet de 50 | AB7XKY 24K484 418.111 3 / 8 "50€37.10
AMS 418.08 Capac de capăt, 1-1/2 inch dia., plastic, pachet de 50 | AB7XKZ 24K485 418.081 1 / 2 "50€27.48
Capac de capăt AMS 418.1, 2 inchi dia., plastic, pachet de 50 | AB7XLA 24K486 418.12"50€37.09
AMS 418.09 Capac de capăt, 3 inchi dia., plastic, pachet de 50 | AB7XLC 24K488 418.093"50€41.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 404.85 Capac de capăt, 2-1/2 inch dia., plastic, pachet de 50
€30.54 /ambalaj