Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 424.55 Sondă de sol cu ​​dublu scop, cu mâner, 7/8 inch dia., 24 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JLV 4KMJ3

AMS 424.55 Sondă de sol cu ​​dublu scop, cu mâner, 7/8 inch dia., 24 inch lungime, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AD8JLV Model: 424.55Ref încrucișat: 4KMJ3
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
€532.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de recuperare a solului
Tipul Connector5/8 "Fir
Diametru7 / 8 "
Lungime24 "
MaterialOţel inoxidabil
TipDublu scop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)94.74
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
AMS 424.27 Sondă de sol cu ​​dublu scop, 7/8 inch dia., 12 inch lungime | AD8JLP 4KMH7 424.277 / 8 "12 "Oțel aliat 4130 placat cu nichel€432.62
AMS 424.31 Sondă de sol cu ​​dublu scop, 7/8 inch dia., 24 inch lungime | AD8JLQ 4KMH8 424.317 / 8 "24 "Oțel aliat 4130 placat cu nichel€494.37
AMS 424.19 Sondă de sol cu ​​dublu scop, 1 1/8 inch dia., 12 inch lungime | AD8JLR 4KMH9 424.191 1 / 8 "12 "Oțel aliat 4130 placat cu nichel€494.33
AMS 424.23 Sondă de sol cu ​​dublu scop, 1 1/8 inch dia., 24 inch lungime | AD8JLT 4KMJ1 424.231 1 / 8 "24 "Oțel aliat 4130 placat cu nichel€532.99
AMS 424.53 Sondă de sol cu ​​dublu scop, cu mâner, 7/8 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JLU 4KMJ2 424.537 / 8 "12 "Oţel inoxidabil€501.73
AMS 424.49 Sondă de sol cu ​​dublu scop, cu mâner, 1-1/8 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JLW 4KMJ4 424.491 1 / 8 "12 "Oţel inoxidabil€546.70
AMS 424.51 Sondă de sol cu ​​dublu scop, cu mâner, 1-1/8 inch dia., 24 inch lungime, oțel inoxidabil | AD8JLX 4KMJ5 424.511 1 / 8 "24 "Oţel inoxidabil€598.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 424.55 Sondă de sol cu ​​dublu scop, cu mâner, 7/8 inch dia., 24 inch lungime, oțel inoxidabil
€532.85 /unitate