ANDERSEN 03710000048000 Cushion Station(tm) Mat Negru 4 picioare Latime | AF4ENZ 8TU81

ANDERSEN 03710000048000 Cushion Station(tm) Mat Negru 4 picioare lățime

În stoc
Element: AF4ENZ Model: 03710000048000Crucea Ref: 8TU81

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€989.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRunner de drenaj antioboseală
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaDa
Material de susținereNitril
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.54
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime8 '3 "
Mat Rezistență electricăAnti-static
Proprietăți MatAnti-microbian
Material rampă pentru covorașFără rampă
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOrificii de drenaj
MaterialCauciuc Nitril
Forma orificiilor de drenajCerc
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.600 "dia.
Materialul de suprafațăSpumă de nitril cu celule închise
Grosime7 / 16 "
Sudare sigurăDa
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.8425
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
ANDERSEN 03710000321000 Cushion Station(tm) Mat Black | AF4DRB 8RVX6 0371000032100020 '1 "3 '2 "€2,194.09
ANDERSEN 03710004125000 Cushion Station(tm) Mat Negru 4 picioare Latime | AF4EPA 8TU82 0371000412500012 '3 "4ft€1,514.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSEN 03710000048000 Cushion Station(tm) Mat Negru 4 picioare lățime
€989.53 /unitate