ANDERSEN 20296700035 Eco Select(tm) Mat Negru 3 x 5 picioare | AB7YTZ 24N119

ANDERSEN 20296700035 Eco Select(tm) Negru Mat 3 x 5 picioare

În stoc
Articol: AB7YTZ Model: 20296700035Crucea Ref: 24N119

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€141.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereCrumb Rubber
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiDrept
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăAnti-static
Proprietăți MatImpotriva alunecarii
Forma MatDreptunghi
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialPoliester PET
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS5703308080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelul suprafeței matMaterial de susținereCuloriȚeserea MatMaterialMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimePreț
ANDERSEN 20296700023 Eco Select(tm) Mat Negru 2 x 3 picioare | AB7YTY 24N118 20296700023-Crumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă3 / 8 "2ft€77.28
ANDERSEN 2202700023 Enviro Plus(tm) Mat Negru 2 x 3 picioare | AB7YUJ 24N130 2202700023Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "2ft€99.46
ANDERSEN 2202700034 Enviro Plus(tm) Mat Negru 3 x 4 picioare | AB7YUK 24N131 2202700034Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "3ft€186.91
ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus(tm) Mat Negru 3 x 5 picioare | AB7YUL 24N132 2202700035Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "3ft€236.65
ANDERSEN 2202700046 Enviro Plus(tm) Mat Negru 4 x 6 picioare | AB7YUT 24N138 2202700046Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "4ft€338.57
ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus(tm) Mat Black 6 x 8 Feet | AB7YUZ 24N144 2202700068Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "6ft€617.73
RFQ
ANDERSEN 2202740034 Enviro Plus(tm) Mat Maroon 3 x 4 picioare | AB7YVN 24N185 2202740034Tesatura de DiamantCrumb RubberMaroPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "3ft€141.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSEN 20296700035 Eco Select(tm) Negru Mat 3 x 5 picioare
€141.87 /unitate