BUSSMANN Siguranțe speciale din seria KAC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Stilul corpului: Siguranțe cu lamă de cartuș , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Evaluare întreruperi: 200kA , Mfr. Serie: KAC , Stil de montare: știft , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță nord-americană de mare viteză , Tip de terminare: Bolt în jos , Tip: Siguranță de mare viteză , Tensiune (AC): 600 VAC
StilModelEvaluare curentDiametruLungimePreț (ex. TVA)
A
KAC-1000
1kA3.5 "7.25 "€1,316.24
B
KAC-4
4A0.56 "2.875 "€67.62
B
KAC-5
5A0.56 "2.875 "€112.97
C
KAC-12
12A0.56 "2.875 "€67.62
D
KAC-40
40A0.81 "4.375 "€154.90
E
KAC-50
50A0.81 "4.375 "€134.88
F
KAC-80
80A1"5"€200.06
F
KAC-90
90A1"5"€201.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?