Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN KAC-1000, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA, 1 kA, siguranță cu lamă din cartuș | BC8VQQ

BUSSMANN Siguranță specială KAC-1000, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA, 1 kA, siguranță cu lamă de cartuş

În stoc
Articol: BC8VQQ Model: KAC-1000

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,316.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent1kA
Diametru3.5 "
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime7.25 "
Mfr. SerieKAC
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță nord-americană de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745

Detalii produs:

    • Seria KAC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDiametruLungimePreț
Siguranță specială BUSSMANN KAC-5, viteză mare, suflare rapidă, 600 VAC, siguranță cu lamă din cartuş | BC7YCY KAC-55A0.56 "2.875 "€112.98
Siguranță specială BUSSMANN KAC-40, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA, 40 A, siguranță cu lamă de cartuş | BC9DGK KAC-4040A0.81 "4.375 "€154.90
Siguranță specială BUSSMANN KAC-80, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA, 80 A, siguranță cu lamă de cartuş | BC9THD KAC-8080A1"5"€200.06
Siguranță specială BUSSMANN KAC-90, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA, 90 A, siguranță cu lamă de cartuş | BD2VLZ KAC-9090A1"5"€201.34
Siguranță specială BUSSMANN KAC-4, de mare viteză, cu suflare rapidă, 600 VCA, siguranță cu lamă din cartuș | BD3PUE KAC-44A0.56 "2.875 "€67.61
Siguranță specială BUSSMANN KAC-50, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA, 50 A, siguranță cu lamă de cartuş | BD4QKX KAC-5050A0.81 "4.375 "€134.88
Siguranță specială BUSSMANN KAC-12, viteză mare, suflare rapidă, 600 VAC, siguranță cu lamă din cartuş | BD6CFT KAC-1212A0.56 "2.875 "€67.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială KAC-1000, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA, 1 kA, siguranță cu lamă de cartuş
€1,316.24 /unitate