ANDERSEN 2202750035 Enviro Plus(tm) Mat maro 3 x 5 picioare | AB7YVQ 24N205

ANDERSEN 2202750035 Enviro Plus(tm) Mat maro 3 x 5 picioare

În stoc
Element: AB7YVQ Model: 2202750035Crucea Ref: 24N205

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€182.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereCrumb Rubber
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriMaro
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăAnti-static
Proprietăți MatAnti-static
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matTesatura de Diamant
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialPoliester PET
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime1 / 4 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS5703308080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelul suprafeței matMaterial de susținereCuloriȚeserea MatMaterialMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimePreț
ANDERSEN 20296700023 Eco Select(tm) Mat Negru 2 x 3 picioare | AB7YTY 24N118 20296700023-Crumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă3 / 8 "2ft€77.28
ANDERSEN 20296700035 Eco Select(tm) Mat Negru 3 x 5 picioare | AB7YTZ 24N119 20296700035-Crumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă3 / 8 "3ft€141.87
ANDERSEN 2202700023 Enviro Plus(tm) Mat Negru 2 x 3 picioare | AB7YUJ 24N130 2202700023Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "2ft€99.46
ANDERSEN 2202700034 Enviro Plus(tm) Mat Negru 3 x 4 picioare | AB7YUK 24N131 2202700034Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "3ft€186.91
ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus(tm) Mat Negru 3 x 5 picioare | AB7YUL 24N132 2202700035Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "3ft€236.65
ANDERSEN 2202700046 Enviro Plus(tm) Mat Negru 4 x 6 picioare | AB7YUT 24N138 2202700046Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "4ft€338.57
ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus(tm) Mat Black 6 x 8 Feet | AB7YUZ 24N144 2202700068Tesatura de DiamantCrumb RubberNegruPunch cu acePoliester PETPolipropilenă1 / 4 "6ft€617.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSEN 2202750035 Enviro Plus(tm) Mat maro 3 x 5 picioare
€182.35 /unitate