Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700081-05 Cap Low Lead Brass 300 Psi | AF7EWH 20XM92

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-05 Capac alamă cu plumb scăzut 300 Psi

În stoc
Element: AF7EWH Model: 700081-05Crucea Ref: 20XM92
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
€7.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie1 / 2-20
Presiune maximă300 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700081-04 Cap Low Lead Brass 300 Psi | AF7EWG 20XM91 700081-047 / 16-20300 psi1 / 4 "€2.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700081-06 Cap Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWJ 20XM93 700081-065 / 8-18200 psi3 / 8 "€3.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700081-08 Cap Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWK 20XM94 700081-083 / 4-16200 psi1 / 2 "€5.89
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700081-10 Cap Low Lead Brass 150 Psi | AF7EWL 20XM95 700081-107 / 8-14150 psi5 / 8 "€7.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-05 Capac alamă cu plumb scăzut 300 Psi
€7.21 /unitate