Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-04 Inserție Inserție din alamă cu conținut scăzut de plumb 1/4in | AG6TFU 46M541

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-04 Inserție de alamă cu conținut scăzut de plumb, 1/4 inch

În stoc
Articol: AG6TFU Model: 700561-04Crucea Ref: 46M541
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsera
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneInsera
Presiune maximă300 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-08 Inserție Inserție din alamă cu conținut scăzut de plumb 1/2in | AG6TFQ 46M538 700561-08200 psi1 / 2 "€3.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-06 Inserție Inserție din alamă cu conținut scăzut de plumb 3/8in | AG6TFR 46M539 700561-06200 psi3 / 8 "€1.37
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-05 Inserție Inserție din alamă cu conținut scăzut de plumb 5/16 inch | AG6TFT 46M540 700561-05300 psi5 / 16 "€1.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-03 Inserție Inserție din alamă cu conținut scăzut de plumb 3/16 inch | AG6TFV 46M542 700561-03400 psi3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-02 Inserție Inserție din alamă cu conținut scăzut de plumb 1/8in | AG6TFW 46M543 700561-02400 psi1 / 8 "€2.46
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 00561-03 Alama de compresie insert | AH3QAJ 32WH56 00561-03-3 / 16 "€3.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-04 Inserție de alamă cu conținut scăzut de plumb, 1/4 inch
€0.68 /unitate