Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704039-06 Fișă 45 de grade, cu conținut scăzut de plumb, flare tată din alamă | AG6TFJ 46M530

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-06 Fișă 45 de grade, alamă cu plumb, tată

În stoc
Articol: AG6TFJ Model: 704039-06Crucea Ref: 46M530

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare masculină
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704039-08 Fișă 45 de grade, alamă, cu conținut scăzut de plumb, tată | AG6TFH 46M529 704039-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "€11.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-06 Fișă 45 de grade, alamă cu plumb, tată
€7.83 /unitate