Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704039-08 Fișă 45 de grade, alamă, cu conținut scăzut de plumb, tată | AG6TFH 46M529

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-08 Fișă 45 de grade, alamă cu plumb, tată

În stoc
Articol: AG6TFH Model: 704039-08Crucea Ref: 46M529

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare masculină
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă750 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704039-06 Fișă 45 de grade, cu conținut scăzut de plumb, flare tată din alamă | AG6TFJ 46M530 704039-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "€7.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704039-08 Fișă 45 de grade, alamă cu plumb, tată
€11.86 /unitate