Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704040-06 Capac 45 de grade, alamă cu conținut scăzut de plumb, evază femelă | AG6TFF 46M527

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-06 Capac 45 de grade, alamă cu plumb, mamă, evază

În stoc
Element: AG6TFF Model: 704040-06Crucea Ref: 46M527

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlacăra feminină
Dimensiunea firului flare5 / 8-18
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704040-08 Capac 45 de grade, alamă cu conținut scăzut de plumb, evază femelă | AG6TFE 46M526 704040-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "€7.42
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704040-04 Capac 45 de grade, alamă cu conținut scăzut de plumb, evază femelă | AG6TFG 46M528 704040-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "€2.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-06 Capac 45 de grade, alamă cu plumb, mamă, evază
€5.03 /unitate