Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704059-101008 Tee de reducere, alamă cu conținut scăzut de plumb, 650 Psi | AF7EYK 20XN41

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-101008 Teu de reducere, alamă cu conținut scăzut de plumb, 650 Psi

În stoc
Element: AF7EYK Model: 704059-101008Crucea Ref: 20XN41

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€72.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă650 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5/8 "x 5/8" x 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704057-0806 Tee de reducere, alamă cu conținut scăzut de plumb, 750 Psi | AF7EYE 20XN36 704057-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€30.49
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 704059-060604 Tee de reducere Bras cu conținut scăzut de plumb 1000 Psi | AF7EYF 20XN37 704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "€29.46
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704059-060608 Tee de reducere, alamă cu conținut scăzut de plumb, 1000 Psi | AF7EYG 20XN38 704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "€38.87
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704059-080806 Tee de reducere, alamă cu conținut scăzut de plumb, 1000 Psi | AF7EYH 20XN39 704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "€50.02
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704059-080810 Tee de reducere Bras cu conținut scăzut de plumb 1000 Psi | AF7EYJ 20XN40 704059-0808101000 psi1/2 "x 1/2" x 5/8 "€63.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-101008 Teu de reducere, alamă cu conținut scăzut de plumb, 650 Psi
€72.15 /unitate