Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706112-04 Nipplă închidere 1/4 inch Mnpt alamă cu plumb scăzut | AG6TDG 46M478

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-04 Niplu închis 1/4 inch Mnpt alamă cu plumb scăzut

În stoc
Post: AG6TDG Model: 706112-04Crucea Ref: 46M478

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul
ConexiuneMNPT
Lungime1 / 2 "
MaterialAlama cu plumb redus
În afara Dia.1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune1200 PSI
Program40
Temp. Gamă-65 până la 250 grade F
TipConductă, fiting, mamelon, filetat la ambele capete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706112-08 Nipplă închidere 1/2 inch Mnpt Alama cu plumb scăzut | AD6NVK 46M476 706112-0851 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "€10.30
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706112-12 Nipplă închidere 3/4 inch Mnpt Alama cu plumb scăzut | AG6TDE 46M475 706112-121 7 / 64 "1-7/64 "3 / 4 "€19.44
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-06 Nipplă închidere 3/8 inch Mnpt Alama cu plumb scăzut | AG6TDF 46M477 706112-0645 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€6.46
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706112-02 Închidere mamelon 1/8 in Mnpt alamă cu plumb scăzut | AG6TDH 46M479 706112-0213 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "€2.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-04 Niplu închis 1/4 inch Mnpt alamă cu plumb scăzut
€4.22 /unitate