Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-06 Nipplă închidere 3/8 inch Mnpt Alama cu plumb scăzut | AG6TDF 46M477

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-06 Niplu închis 3/8 inch Mnpt alamă cu plumb scăzut

În stoc
Articol: AG6TDF Model: 706112-06Crucea Ref: 46M477

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul
ConexiuneMNPT
Lungime45 / 64 "
MaterialAlama cu plumb redus
În afara Dia.45 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune1200 PSI
Program40
Temp. Gamă-65 până la 250 grade F
TipConductă, fiting, mamelon, filetat la ambele capete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706112-08 Nipplă închidere 1/2 inch Mnpt Alama cu plumb scăzut | AD6NVK 46M476 706112-0851 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "€11.94
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706112-12 Nipplă închidere 3/4 inch Mnpt Alama cu plumb scăzut | AG6TDE 46M475 706112-121 7 / 64 "1-7/64 "3 / 4 "€22.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706112-04 Nipplă închidere 1/4 inch Mnpt alamă cu plumb scăzut | AG6TDG 46M478 706112-041 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€4.43
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706112-02 Închidere mamelon 1/8 in Mnpt alamă cu plumb scăzut | AG6TDH 46M479 706112-0213 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "€3.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-06 Niplu închis 3/8 inch Mnpt alamă cu plumb scăzut
€7.50 /unitate