Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0448 Niplu filetat Alama cu plumb redus 1000 psi | AF7EZN 20XN67

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0448 Niplu filetat alamă cu plumb scăzut 1000 psi

În stoc
Element: AF7EZN Model: 706113-0448Crucea Ref: 20XN67
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
€17.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu filetat
Material corpAlama cu plumb redus
Lungime3"
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706113-0240 Niplu filetat Alama cu plumb redus 1000 psi | AF7EZK 20XN64 706113-02402.5 "1 / 8 "€12.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706113-0248 Niplu filetat Alama cu plumb scăzut 1000 psi | AF7EZL 20XN65 706113-02483"1 / 8 "€14.79
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706113-0440 Niplu filetat Alama cu plumb scăzut 1000 psi | AF7EZM 20XN66 706113-04402.5 "1 / 4 "€15.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706113-0448 Niplu filetat alamă cu plumb scăzut 1000 psi
€17.39 /unitate