Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0804 Cuplaj reductor 1/2 inch x 1/4 in. | AG6TCP 46M459

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0804 Cuplaj reductor 1/2 inch x 1/4 in.

În stoc
Articol: AG6TCP Model: 706119-0804Crucea Ref: 46M459
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
€20.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime1 13 / 64 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.15 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-0402 Cuplaj de reducere 125 1/4 inch x 1/8 inch | AC3KPH 2UEL6 81119-0402Alamă cromată--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-0804 Cuplaj de reducere 125 1/2 inch x 1/4 inch | AC3KPL 2UEL9 81119-0804Alamă cromată--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-0806 Cuplaj de reducere 125 1/2 inch x 3/8 inch | AC3KPM 2UEN1 81119-0806Alamă cromată--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1204 Cuplaj de reducere 125 3/4 inch x 1/4 inch | AC3KPN 2UEN2 81119-1204Alamă cromată--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 de grade până la 250 de grade F€36.38
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1206 Cuplaj de reducere 125 3/4 inch x 3/8 inch | AC3KPP 2UEN3 81119-1206Alamă cromată--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1208 Cuplaj de reducere 125 3/4 inch x 1/2 inch | AC3KPQ 2UEN4 81119-1208Alamă cromată--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0602 Cuplaj reductor 3/8 inch x 1/8 inch | AD6NVH 46M462 706119-0602Alamă7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 grade până la 250 grade F€24.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0804 Cuplaj reductor 1/2 inch x 1/4 in.
€20.80 /unitate