Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706200-06 Cot forjat Alama cu plumb redus 1000 psi | AF7FAL 20XN88

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-06 Cot forjat alamă cu plumb scăzut 1000 psi

În stoc
Articol: AF7FAL Model: 706200-06Crucea Ref: 20XN88
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
€38.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot forjat
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706200-02 Cot forjat alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FAJ 20XN86 706200-021000 psi1 / 8 "€18.45
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706200-04 Cot forjat alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FAK 20XN87 706200-041000 psi1 / 4 "€30.32
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706200-08 Cot forjat alamă cu plumb scăzut 750 psi | AF7FAM 20XN89 706200-08750 psi1 / 2 "€63.23
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-12 Cot forjat Alama cu plumb redus 650 psi | AF7FAN 20XN90 706200-12650 psi3 / 4 "€114.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-06 Cot forjat alamă cu plumb scăzut 1000 psi
€38.96 /unitate