Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706227-06 Teu forjat alamă cu conținut scăzut de plumb 1000 psi | AF7FBE 20XP06

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706227-06 Teu forjat alamă cu plumb scăzut 1000 psi

În stoc
Articol: AF7FBE Model: 706227-06Crucea Ref: 20XP06
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
€77.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou alergat forjat
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706227-02 Teu forjat alamă cu conținut scăzut de plumb 1000 psi | AF7FBC 20XP04 706227-021 / 8 "€23.00
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706227-04 Teu forjat alamă cu conținut scăzut de plumb 1000 psi | AF7FBD 20XP05 706227-041 / 4 "€45.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706227-06 Teu forjat alamă cu plumb scăzut 1000 psi
€77.61 /unitate