Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55420.060.0001 Șaibă plată din oțel inoxidabil M6, 50UC | AB7GFR 22YG90

APPROVED VENDOR M55420.060.0001 Șaibă plată din oțel inoxidabil M6, 50 buc

În stoc
Element: AB7GFR Model: M55420.060.0001Ref încrucișat: 22YG90 / 42GY47

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
În interiorul Dia.6.4mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.12 mm
Grosime1.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0504
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55420.060.0001 Șaibă plată din oțel inoxidabil M6, 50 buc
€3.70 /ambalaj