Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-12 Hose Barb Low Lead Brass 500 Psi 3/4 Inch | AF7FEJ 20XP80

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-12 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 500 Psi 3/4 inch

În stoc
Element: AF7FEJ Model: 707042-12Crucea Ref: 20XP80
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
€83.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb3 / 4 "
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă500 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDiametrul interior al tubului.Preț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-06 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 3/8 inch | AF7FEF 20XP77 707042-063 / 8 "3 / 8 "€58.33
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-08 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1/2 inch | AF7FEG 20XP78 707042-081 / 2 "1 / 2 "€64.00
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707042-10 Hose Barb Low Lead Brass 500 Psi | AF7FEH 20XP79 707042-103 / 4 "-€82.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-12 Barb pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 500 Psi 3/4 inch
€83.65 /unitate