Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON A10921 Perie cu capăt de sârmă din oțel 3/4 in. | AG4KLJ 34CP60

WEILER A10921 Nod sârmă din oțel perie 3/4 in.

În stoc
Articol: AG4KLJ Model: A10921Crucea Ref: 34CP60

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de capăt de sârmă de nod
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereOţel
RPM max22,000
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)7.94
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6805301000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER A10921 Nod sârmă din oțel perie 3/4 in.
€28.30 /unitate