Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-423 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Galben 7 PR | AH9NGG 40LL78

ANSELL 11-423 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Galben 7 PR

În stoc
Element: AH9NGG Model: 11-423Crucea Ref: 40LL78
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
€25.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI9342
ANSI Cut Grams745
Punctura ANSI Newton95.1
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri, galben
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Material pentru degeteTechnor (R) / poliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime9.25 "
Material pentru căptușealăNailon
Material PalmierElastomer sintetic polimeric / PU
Rezistent la perforareDa
Mărimea7
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0454
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaPT

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-423 Mănuși rezistente la tăiere gri/galben Mărimea 8 PR | AH9NFG 40LL55 11-4239.5 "8€25.92
ANSELL 11-423 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Galben 10 PR | AH9NFH 40LL56 11-42310.25 "10€25.92
ANSELL 11-423 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Galben 11 PR | AH9NFJ 40LL57 11-42310.5 "11€25.92
ANSELL 11-423 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Galben 9 PR | AH9NFK 40LL58 11-4239.75 "9€25.92
ANSELL 11-423 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Galben 6 PR | AH9NFX 40LL69 11-4238.75 "6€25.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-423 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Galben 7 PR
€25.92 /unitate