Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 50 picioare | AB3QZL 1UXZ1

TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 50 picioare

În stoc
Articol: AB3QZL Model: FRN0.50TB50Crucea Ref: 1UXZ1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Techflex(TM).
Tip de închidereFără închidere
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.25 la 0.75
În interiorul Dia.0.500 "
Lungime50ft
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-103 până la 257 grade F
Tip1/2" împletit extensibil ignifug
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: uz general

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipGrosimea pereteluiPreț
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Manșon 1/4 inch diametru 100 picioare | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100ft1/4" împletit extensibil ignifug0.025 "€43.33
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) Manșon 3/8in Diametru 50 picioare | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50ft3/8" împletit extensibil ignifug0.025 "€44.94
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) Manșon 3/4in Diametru 50 picioare | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50ft3/4" împletit extensibil ignifug0.025 "€82.62
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) Manșon 1 1/4 inch diametru 50 picioare | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50ft1-1/4" împletit extensibil ignifug0.025 "€117.44
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Manșon 1.75 inci diametru 50 picioare | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50ft1-3/4" împletit extensibil ignifug0.025 "€193.27
TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Manșon 1/4 inch diametru 100 picioare | AB3QZQ 1UXZ5 CCP0.25BK0.250 "100ft1/4 "Nonfray expandabil împletit0.024 "€63.98
TECHFLEX CCP0.38BK (tm) Manșon 3/8in Diametru 50 picioare | AB3QZR 1UXZ6 CCP0.38BK0.375 "50ft3/8 "Nonfray expandabil împletit0.024 "€49.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Manșon 1/2 inch diametru 50 picioare
€53.87 /unitate