Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-435 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri 6 Pr | AC6UEV 36H130

ANSELL 11-435 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri 6 Pr

În stoc
Articol: AC6UEV Model: 11-435Crucea Ref: 36H130

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI8000
ANSI Cut Grams1499
Punctura ANSI Newton120
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri / Negru
ManșetăElastic / tricotat
Tăiați rezistentDa
EcartamentCăptușeală 13 ecartament
Material pentru căptușealăNylon, Lycra, fibră de sticlă, Dyneeema
Rezistent la perforareDa
Mărimea6
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6116105520
Tara natalaPT

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-435 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri 7 Pr | AC6UEW 36H131 11-4357€4.89
ANSELL 11-435 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri 8 Pr | AC6UEX 36H132 11-4358€4.89
ANSELL 11-435 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri 11 Pr | AC6UFA 36H135 11-43511€4.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-435 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri 6 Pr
€4.89 /unitate