VESTIL Mese elevatoare electrice cu profil redus din seria EHU


Filtru
Tensiune cutie de control: 24V , Lățimea interioară a podelei: 29 3 / 4 " , Tip operațiune: Apasa butonul , Faza: 1 , Lățimea platformei: 29.75 " , Portabil: Nu , Sursa de putere: Cu cablu electric , Lungimea cablului de la distanță: 8 ft. , Înălțimea unității de alimentare la distanță: 9 1 / 2 " , Lungimea unității de alimentare la distanță: 26 3 / 4 " , Lățimea unității de alimentare la distanță: 14 3 / 4 "
StilModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateÎnălțimea ridicatăVoltajPreț (ex. TVA)
A
EHU-3
64 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€8,613.83
B
EHU-2
64 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€8,413.00
C
EHU-12-SS
64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V€24,937.51
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?