VESTIL Masa de ridicare electrica EHU-2, tip U, 2000 lb., albastra, otel

În stoc
Articol: AG7RLM Model: EHU-2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,413.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Tensiunea casetei de control24V
Lungimea interioară a punții41 1 / 4 "
Lățimea interioară a punții29 3 / 4 "
Materiale cadruOţel
Înălţime3.5 "
HP1.5 CP
Lungime64 "
Viteza de ridicare16.8 sec./ft.
MaterialOţel
Max. Înălţime33.5 "
Max. Distanța de călătorie30.125 "
Min. Înălţime3.375 "
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Fază1
Lungimea platformei41.25 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului29.75 "
PortabilNu
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea unității de alimentare9-1/2 "
Lungimea unității de alimentare26-3/4 "
Lățimea unității de alimentare14-3/4 "
Înălțimea ridicată33 1 / 2 "
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Înălțimea unității de alimentare de la distanță9 1 / 2 "
Lungimea unității de alimentare de la distanță26 3 / 4 "
Lățimea unității de alimentare la distanță14 3 / 4 "
Voltaj115V AC
Lăţime52.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 266.4
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)141.61
Lățimea navei (cm)133.35
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateÎnălțimea ridicatăVoltajPreț
Masă de ridicare electrică VESTIL EHU-3, tip U, 3000 lb., albastru, oțel | AG7RLN EHU-364 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€8,613.83
Masă electrică U VESTIL EHU-12-SS, profil scăzut, argintiu, oțel inoxidabil | CE3DAT EHU-12-SS64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V€20,609.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Masa de ridicare electrica EHU-2, tip U, 2000 lb., albastra, otel
€8,413.00 /unitate