VESTIL EHU-12-SS Masă electrică în U, Profil redus, Argintiu, Oțel inoxidabil

Element: CE3DAT Model: EHU-12-SS
€24,937.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Capacitate1200 lbs.
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Înălţime3.38 "
HP1.5 CP
Lungime64 "
Viteza de ridicare20 sec./ft.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime33.375 "
Max. Distanța de călătorie30 "
Min. Înălţime3.375 "
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Fază1
Lungimea platformei44.25 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului29.75 "
PortabilNu
Sursa de putereCu cablu electric
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Voltaj110V
Lăţime49.88 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateÎnălțimea ridicatăVoltajPreț
Masă de ridicare electrică VESTIL EHU-2, tip U, 2000 lb., albastru, oțel | AG7RLM EHU-264 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€8,413.00
Masă de ridicare electrică VESTIL EHU-3, tip U, 3000 lb., albastru, oțel | AG7RLN EHU-364 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€8,613.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHU-12-SS Masă electrică în U, Profil redus, Argintiu, Oțel inoxidabil
€24,937.51 /unitate