Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-515 Mănuși rezistente la tăiere Galben/Portocaliu 10 PR | AF6VGK 20KJ36

ANSELL 11-515 Mănuși rezistente la tăiere Galben/Portocaliu 10 PR

În stoc
Articol: AF6VGK Model: 11-515Crucea Ref: 20KJ36
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
€44.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 7000
ANSI Cut Grams3040
Punctura ANSI Newton96
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Materialul din spateKevlar (R)
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireUșor grosier
Materialul de acoperireNitril
CuloriGalben / Hi-Vis Orange
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușealăGalben Dupont (TM), Kevlar (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareNu
Mărimea10
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1472
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-515 Mănuși rezistente la tăiere Galben/Portocaliu 6 PR | AF6VGF 20KJ32 11-5156€44.47
ANSELL 11-515 Mănuși rezistente la tăiere Galben/Portocaliu 7 PR | AF6VGG 20KJ33 11-5157€44.47
ANSELL 11-515 Mănuși rezistente la tăiere Galben/Portocaliu 8 PR | AF6VGH 20KJ34 11-5158€44.47
ANSELL 11-515 Mănuși rezistente la tăiere Galben/Portocaliu 9 PR | AF6VGJ 20KJ35 11-5159€44.47
ANSELL 11-515 Mănuși rezistente la tăiere Galben/Portocaliu 11 PR | AF6VGL 20KJ37 11-51511€44.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-515 Mănuși rezistente la tăiere Galben/Portocaliu 10 PR
€44.47 /unitate