Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-518 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Albastru 11 Pr | AC6UFG 36H141

ANSELL 11-518 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Albastru 11 Pr

În stoc
Element: AC6UFG Model: 11-518Crucea Ref: 36H141
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
€25.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI2000
ANSI Cut Grams627
Punctura ANSI Newton20
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriAlbastru
ManșetăTricot elastic
Tăiați rezistentDa
Ecartament18 Gauge
Material pentru căptușealăDyneema Diamond HPPE
Rezistent la perforareDa
Mărimea11
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS6116105520
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-518 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Albastru 6 Pr | AC6UFB 36H136 11-5186€25.40
ANSELL 11-518 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Albastru 7 Pr | AC6UFC 36H137 11-5187€25.40
ANSELL 11-518 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Albastru 8 Pr | AC6UFD 36H138 11-5188€25.40
ANSELL 11-518 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Albastru 9 Pr | AC6UFE 36H139 11-5189€25.40
ANSELL 11-518 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Albastru 10 Pr | AC6UFF 36H140 11-51810€25.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-518 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Albastru 11 Pr
€25.40 /unitate