Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-541 Mănuși rezistente la tăiere 10-1/8 inch Lungime 11 PR | AH9NBM 40LJ86

ANSELL 11-541 Mănuși rezistente la tăiere 10-1/8 inch Lungime 11 PR

În stoc
Articol: AH9NBM Model: 11-541Crucea Ref: 40LJ86
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
€45.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI8899
ANSI Cut Grams1668
Punctura ANSI Newton66
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriGri
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteKevlar (R), oțel inoxidabil, nailon, nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament18
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime10.25 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
Mărimea11
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-541 Mănuși rezistente la tăiere 9-3/4 inch lungime PR | AH9NAV 40LJ70 11-5419.75 "10€45.54
ANSELL 11-541 Mănuși rezistente la tăiere 9-1/4 inch L Gri 9 PR | AH9NAW 40LJ71 11-5419.25 "9€45.54
ANSELL 11-541 Mănuși rezistente la tăiere 8-3/8 inch lungime 7 PR | AH9NBA 40LJ75 11-5418.75 "7€45.54
ANSELL 11-541 Mănuși rezistente la tăiere 7-7/8 inch lungime PR | AH9NBB 40LJ76 11-5417.75 "6€45.54
ANSELL 11-541 Mănuși rezistente la tăiere 8-3/4 inch lungime 8 PR | AH9NBK 40LJ84 11-5418.75 "8€45.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-541 Mănuși rezistente la tăiere 10-1/8 inch Lungime 11 PR
€45.54 /unitate