Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-618 Mănuși de uz general Negru/Albastru 11 Pr | AC6UFN 36H147

ANSELL 11-618 Mănuși de uz general Negru/Albastru 11 Pr

În stoc
Element: AC6UFN Model: 11-618Crucea Ref: 36H147

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€8.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
ANSI Cut Grams217
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriAlbastru / Negru
ManșetăElastic / tricotat
Ecartament18 Gauge
Material pentru căptușealăNailon
Mărimea11
Mediu de utilizare sugeratSe usucă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6116105520
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-618 Mănuși de uz general Negru/Albastru 6 Pr | AC6UFH 36H142 11-6186€8.19
ANSELL 11-618 Mănuși de uz general Negru/Albastru 7 Pr | AC6UFJ 36H143 11-6187€8.19
ANSELL 11-618 Mănuși de uz general Negru/Albastru 8 Pr | AC6UFK 36H144 11-6188€8.19
ANSELL 11-618 Mănuși de uz general Negru/Albastru 9 Pr | AC6UFL 36H145 11-6189€8.19
ANSELL 11-618 Mănuși de uz general Negru/Albastru 10 Pr | AC6UFM 36H146 11-61810€8.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-618 Mănuși de uz general Negru/Albastru 11 Pr
€8.19 /unitate