Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-724 Mănuși rezistente la tăiere 8-5/8 inch lungime 7 PR | AH9NAU 40LJ69

ANSELL 11-724 Mănuși rezistente la tăiere 8-5/8 inch Lungime 7 PR

În stoc
Element: AH9NAU Model: 11-724Crucea Ref: 40LJ69

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€22.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI29,600
ANSI Cut Grams488
Punctura ANSI Newton93
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru, alb
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteHPPE, Spandex, PU
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime8.75 "
Material pentru căptușealăHPPE, Spandex (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea7
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.22
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-724 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Alb PR | AH9NAA 40LJ52 11-7249.5 "9€22.32
ANSELL 11-724 Mănuși rezistente la tăiere 8-1/4 inch Lungime 6 PR | AH9NAK 40LJ61 11-7248.25 "6€22.32
ANSELL 11-724 Mănuși rezistente la tăiere 9-7/8 inch Lungime 10 PR | AH9NAM 40LJ63 11-72410 "10€22.32
ANSELL 11-724 Mănuși rezistente la tăiere 10-1/4 inch lungime 11 PR | AH9NBG 40LJ81 11-72410.25 "11€22.32
ANSELL 11-724 Mănuși rezistente la tăiere 8 Negru/Alb PR | AH9NBV 40LJ93 11-7249"8€22.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-724 Mănuși rezistente la tăiere 8-5/8 inch Lungime 7 PR
€22.32 /unitate