Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 9-5/8 inch lungime PR | AH9NAB 40LJ53

ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 9-5/8 inch lungime PR

În stoc
Element: AH9NAB Model: 11-727Crucea Ref: 40LJ53
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
€24.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI27,458
ANSI Cut Grams489
Punctura ANSI Newton136
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteHPPE, Nylon, Lycra (R), PU
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime9.25 "
Material pentru căptușealăHPPE, Lycra (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea9
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)14.22
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 9-3/8 inch Lungime 8 PR | AH9NAE 40LJ56 11-7279"8€24.73
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 8-1/4 inch lungime PR | AH9NAL 40LJ62 11-7278.25 "6€24.73
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 10-1/8 inch Lungime 10 PR | AH9NBC 40LJ77 11-72710.25 "10€24.73
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 10-7/8 inch lungime 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11€24.73
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 7 Gri PR | AH9NBU 40LJ92 11-7278.75 "7€24.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 9-5/8 inch lungime PR
€24.73 /unitate