Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 9-3/8 inch Lungime 8 PR | AH9NAE 40LJ56

ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 9-3/8 inch Lungime 8 PR

În stoc
Articol: AH9NAE Model: 11-727Crucea Ref: 40LJ56
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
€24.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI27,458
ANSI Cut Grams489
Punctura ANSI Newton136
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteHPPE, Nylon, Lycra (R), PU
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime9"
Material pentru căptușealăHPPE, Lycra (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea8
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 9-5/8 inch lungime PR | AH9NAB 40LJ53 11-7279.25 "9€24.73
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 8-1/4 inch lungime PR | AH9NAL 40LJ62 11-7278.25 "6€24.73
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 10-1/8 inch Lungime 10 PR | AH9NBC 40LJ77 11-72710.25 "10€24.73
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 10-7/8 inch lungime 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11€24.73
ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 7 Gri PR | AH9NBU 40LJ92 11-7278.75 "7€24.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-727 Mănuși rezistente la tăiere 9-3/8 inch Lungime 8 PR
€24.73 /unitate