Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-840 Mănuși acoperite Nitril Silver 10 PR | AF6VGY 20KJ48

ANSELL 11-840 Mănuși acoperite Nitril Silver 10 PR

În stoc
Element: AF6VGY Model: 11-840Crucea Ref: 20KJ48
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
€9.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
ANSI Cut GramsMai mare de 350
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriSilver
ManșetăKnit
Ecartament15
Lungime9.75 "
Material pentru căptușealăNylon / Spandex
Mărimea10
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-840 Mănuși acoperite Nitril Silver 6 PR | AF6VGU 20KJ44 11-8408"6€9.80
ANSELL 11-840 Mănuși acoperite Nitril Silver 7 PR | AF6VGV 20KJ45 11-8408.25 "7€9.80
ANSELL 11-840 Mănuși acoperite Nitril Silver 8 PR | AF6VGW 20KJ46 11-8408.25 "8€9.80
ANSELL 11-840 Mănuși acoperite Nitril Silver 9 PR | AF6VGX 20KJ47 11-8409.25 "9€9.80
ANSELL 11-840 Mănuși acoperite Nitril Silver 11 PR | AF6VGZ 20KJ49 11-8409.75 "11€9.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-840 Mănuși acoperite Nitril Silver 10 PR
€9.80 /unitate