Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-926 Mănuși acoperite Mărimea 8 Maro PR | AG2ABQ 30ZC38

ANSELL 11-926 Mănuși acoperite Mărimea 8 Maro PR

În stoc
Articol: AG2ABQ Model: 11-926Crucea Ref: 30ZC38

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriMaro
ManșetăKnit
Ecartament18
Lungime8.75 "
Material pentru căptușealăNylon / Spandex
Mărimea8
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbAcoperit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116106500

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-926 Mănuși acoperite Mărimea 6 Maro PR | AG2ABN 30ZC36 11-9267.75 "6€15.61
ANSELL 11-926 Mănuși acoperite Mărimea 7 Maro PR | AG2ABP 30ZC37 11-9268"7€15.61
ANSELL 11-926 Mănuși acoperite Mărimea 9 Maro PR | AG2ABR 30ZC39 11-9269"9€15.61
ANSELL 11-926 Mănuși acoperite Mărimea 10 Maro PR | AG2ABT 30ZC40 11-9269.25 "10€15.61
ANSELL 11-926 Mănuși acoperite Mărimea 11 Maro PR | AG2ABU 30ZC41 11-9269.5 "11€15.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-926 Mănuși acoperite Mărimea 8 Maro PR
€15.61 /unitate