Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 10 PR | AH9NGC 40LL74

ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 10 PR

În stoc
Articol: AH9NGC Model: 11-947Crucea Ref: 40LL74
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
€28.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI4735
ANSI Cut Grams604
Punctura ANSI Newton85.7
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acoperirii3/4 Scufundare
Finisaj de acoperirenisipos
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru, Gri
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Material pentru degeteINTERCEPT, Nailon, Fibră de sticlă, Spandex, Nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime10.5 "
Material pentru căptușealăHPPE
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
Mărimea10
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaPT

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere Nitril albastru/gri PR | AH9NFB 40LL50 11-9479.5 "8€28.06
ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 9 PR | AH9NFE 40LL53 11-94710 "9€28.06
ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 12 inch lungime PR | AH9NGE 40LL76 11-9479.25 "7€28.06
ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 11 PR | AH9NGK 40LL81 11-94710.75 "11€28.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 10 PR
€28.06 /unitate